DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65925518
品番
DBK-39999Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
定格電圧(V)
AC100
材質
木製 ダークブラウン塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.4
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
仕様
上下面開放
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×115×70
容量(VA)
11
光束(Lm)
定格光束 170
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)