ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.5 注文コード65925545 品番DBK-40002Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.5 定格電圧(V)AC100 材質木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.1 適合ランプLED 5.5W 電球色 2700K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×50 容量(VA)10 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする