ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)14 注文コード65925728 品番DBK-40053Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14 定格電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト 白塗装 質量(kg)0.8 適合ランプLED 14W 電球色 2700K 仕様拡散パネル付、上向照射・下向照射兼用、ブローイング工法・マット敷工法使用可能 幅(mm)335 高さ(mm)85 埋め込み深さ(mm)70 容量(VA)14 取付可能厚(mm)壁:5〜15 光束(Lm)480 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴75×325 明るさ白熱灯100W相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする