DBK-40161Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65925904

ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.4 注文コード65925904 品番DBK-40161Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.4 定格電圧(V)AC100 材質鋼板・鋼管 ダークブラウンサテン色塗装、布 生成り 質量(kg)1.1 適合ランプLED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×360×180 容量(VA)14 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W×2灯相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65925904 DBK-40161Y 63728307 DBK-40161Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする