DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65925913
品番
DBK-40162Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板・鋼管 クロームメッキ、クリスタルカットガラス、布 アイボリー
質量(kg)
0.6
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×395×225
容量(VA)
7
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。