DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16.5
注文コード
65926026
品番
DBK-40200Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16.5
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白
質量(kg)
1.3
適合ランプ
LED 16.5W 電球色 2700K
仕様
縦長付・横長付兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
875×40×70
容量(VA)
30
光束(Lm)
1520
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可