ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)11 注文コード65926035 品番DBK-40201Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、アクリル 乳白 質量(kg)1 適合ランプLED 11W 電球色 2700K 仕様縦長付・横長付兼用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)590×40×70 容量(VA)20 光束(Lm)1020 LED寿命(時間)40000 明るさFL30W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする