曜日別特売
DCH-38172Y シャンデリア DAIKO(大光電機) 65927146

シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65927146品番DCH-38172Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
消費電力(W)31.2材質鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し寸法(mm)径Φ600×高370質量(kg)4.8光源寿命40,000時間定格電圧(V)AC100容量(VA)52明るさ白熱灯100W ×4灯相当適合ランプLED電球 7.8W(E26)×4灯 電球色 2700K演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3060
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする