曜日別特売
DCH-38784Y シャンデリア DAIKO(大光電機) 65927365

シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65927365品番DCH-38784Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
消費電力(W)28.2材質鋼板・鋼管・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装、ガラス 消し寸法(mm)径Φ820×高210質量(kg)4.6光源寿命40,000時間定格電圧(V)AC100容量(VA)42明るさ白熱灯60W ×6灯相当適合ランプLED電球 4.7W(E17)×6灯 電球色 2700K演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2710
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする