大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
シェルエンドミル SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
40
穴径(Φmm)
15.875
注文コード
65929047
品番
SE 40X38X15.875
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
穴径(Φmm)
15.875
刃長(mm)
38
外径(Φmm)
40
表面処理
ノンコート
キー幅(mm)
8.4
キー溝高さh(mm)
3.9