大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
シェルエンドミル SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
65
穴径(Φmm)
25.4
注文コード
65929275
品番
SE 65X60X25.4
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
14
穴径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
60
外径(Φmm)
65
表面処理
ノンコート
キー幅(mm)
10.4
キー溝高さh(mm)
5.3