シェルエンドミル SE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)25.4 注文コード65929284 品番SE 70X60X25.4
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は外径・穴径など54種類から選べます 他の種類を見る

アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数14 穴径(Φmm)25.4 刃長(mm)60 外径(Φmm)70 表面処理ノンコート キー幅(mm)10.4 キー溝高さh(mm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする