DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
17
注文コード
65930402
品番
DCL-39700W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
30
明るさ
FHC28W相当
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
100
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1660
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 17W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可