曜日別特売
TC 12X3.5 Tスロットカッター TC 大洋ツール 65930876

Tスロットカッター TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)3.5
3.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
4.5
5.5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)12
12
8
9
10
11
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード65930876品番TC 12X3.5
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数6全長(mm)56柄径(Φmm)12外径(Φmm)12表面処理ノンコート刃幅(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする