DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.7
注文コード
65931188
品番
DCL-39887Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.7
材質
ポリカーボネート 白、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
0.4
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯100W相当
仕様
プルレススイッチ付(100%-40%-3%)
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
75
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 7.7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可。1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作しないでください。