DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.8
注文コード
65931215
品番
DCL-39916Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
0.4
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯60W相当
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
30
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
50000
適合ランプ
LED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可