小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65931346 品番DCL-39924A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質プラスチック 白 質量(kg)0.1 容量(VA)7 明るさ白熱灯60W相当 仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで) 直径(Φmm)70 高さ(mm)125 電圧(V)AC100 光束(Lm)445 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 温白色 3500K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする