DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65931355
品番
DCL-39924Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック 白
質量(kg)
0.1
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
125
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可