DCL-39925A 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65931364

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.1 注文コード65931364 品番DCL-39925A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.1 材質アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白 質量(kg)0.4 容量(VA)12 明るさ白熱灯60W相当 仕様点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間、拡散パネル付、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで、エリアマスク付属、人感センサー連動ON/OFFタイプ 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 光束(Lm)550 LED寿命(時間)50000 適合ランプLED 7.1W 温白色 3500K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする