DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65931443
品番
DCL-39957Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
鋼棒 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.1
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯100W相当
仕様
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
95
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
660
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 9.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可