DCL-39958Y 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65931468

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)17 注文コード65931468 品番DCL-39958Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)17 材質鋼棒 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.4 容量(VA)30 明るさFHC28W相当 仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで) 直径(Φmm)420 高さ(mm)95 電圧(V)AC100 光束(Lm)1340 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 17W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする