DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7
注文コード
65932064
品番
DCL-8113WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7
材質
アルミダイカスト 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯80W相当
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
80
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
510
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 7W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可