DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65932107
品番
DCL-8243WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
アルミダイカスト 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯100W相当
寸法(mm)
径Φ120×高80
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED 9.1W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
670
注意
※調光器併用不可