DDL-3049YWE ダウンライト DAIKO(大光電機) 65932378

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932378 品番DDL-3049YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.7 材質プラスチック 白、アクリル 透明(マット) 寸法(mm)径Φ80×埋込穴Φ65×埋込深45 質量(kg)0.3 光源寿命40000時間 仕様下面カバー付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) タイプM形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)天井:5〜15 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED 3.7W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)240 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65932378 DDL-3049YWE 63722533 DDL-3049YWG ダウンライト/調光タイプM形(一般形) DAIKO(大光電機) ダウンライト/調光タイプM形(一般形) DAIKO(大光電機) 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする