ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932423 品番DDL-3860WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 材質プラスチック 白、鋼板 白塗装 寸法(mm)径Φ110×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.4 光源寿命40000時間 タイプ斜め取付け専用・高気密SGI形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)11 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)350 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 6W(E17) 昼光色 6700K 演色指数(Ra)74
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする