DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65932432
品番
DDL-3860YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
プラスチック 白、鋼板 白塗装
寸法(mm)
径Φ110×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)
0.4
光源寿命
40000時間
タイプ
斜め取付け専用・高気密SGI形
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
11
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
光束(Lm)
280
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 6W(E17) 電球色 2800K
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器併用不可