ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932457 品番DDL-3876YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質ガラス 消し 寸法(mm)径Φ85×埋込穴Φ75×埋込深95 質量(kg)0.3 光源寿命40000時間 タイプM形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)240 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする