DDL-3965YBE ダウンライト DAIKO(大光電機) 65932466

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932466 品番DDL-3965YBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)径Φ84×埋込穴Φ75×埋込深82 質量(kg)0.2 光源寿命30000時間 タイプM形バッフルタイプ 定格電圧(V)AC100 容量(VA)8 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.6W(E11)DECO-S 50・中角形 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)340 調光率(%)20〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする