ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932502 品番DDL-4003WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.7 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで) タイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)11 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)470 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLEDユニットフラット形(径90mm) 6.7W ・広角形 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする