DDL-4340YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65932685

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65932685 品番DDL-4340YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7 材質アルミ型材 白塗装、アクリル 消し 寸法(mm)幅60×長200×埋込穴50×190×埋込深66 質量(kg)0.2 光源寿命40000時間 タイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)13 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 7W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)340
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする