ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65933455 品番DDL-4572FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 材質アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80 質量(kg)0.5 光源寿命50000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) タイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)17 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)550 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 9W 電球色〜キャンドル色 2700K〜2000K 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする