消費電力(W)5.6
定格電圧(V)AC100
材質鋼板 白塗装、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 透明(シボ加工)
寸法(mm)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深100
質量(kg)0.5
タイプCOBタイプ高気密SB形ユニバーサル
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
角度(°)首振片側30・回転350
光源寿命60000時間
容量(VA)10
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)360
明るさダイクロハロゲン50W相当
適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100