ダウンライト(軒下兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65936255 品番DDL-5102YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は242種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 材質アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深78 質量(kg)0.4 タイプCOBタイプ・高気密SB形 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命60000時間 容量(VA)9 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体)シルバー 光束(Lm)400 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.2W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65936255 DDL-5102YS 12310054 DDL-6102YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 1,998 税込2,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65936596
2023-07-06
用途:
キッチンの照明
製造業

約10年前に新築した家のキッチンの照明に使用していた照明機種が、経年劣化で点滅したりしてきたので、今回同型後継機として購入。同じ明るさだが、消費電力は低く、更新して良かったと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする