大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
Tスロットカッター TC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全748種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65936300
品番
TC 60X22
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
14
全長(mm)
120
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
60
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
22