DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト(軒下兼用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65936474
品番
DDL-5105YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
242
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
材質
アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深77
質量(kg)
0.4
タイプ
COBタイプ・高気密SB形
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
60000時間
容量(VA)
9
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 5.2W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
440
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65936474
DDL-5105YW
63726015
DDL-5105YW
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯60W相当/Φ125/がんばる価格
DAIKO(大光電機)
1台
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました