DDL-5113WT ダウンライト DAIKO(大光電機) 65936842

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65936842 品番DDL-5113WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.6 材質アルミダイカスト 白塗装、白木 耐汚塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□132×埋込穴□100×埋込深80 質量(kg)0.5 光源寿命60000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付 タイプCOBタイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体)白木 光束(Lm)720 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 7.6W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする