DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
65937043
品番
DDL-8049YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
材質
プラスチック 黒、アクリル 透明(マット)
寸法(mm)
径Φ80×埋込穴Φ65×埋込深45
質量(kg)
0.3
光源寿命
40000時間
仕様
下面カバー付
タイプ
M形
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
取付可能厚(mm)
天井:5〜15
色(本体)
黒
光束(Lm)
240
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 3.7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65937043
DDL-8049YB
57297628
DDL-5707YB
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)