DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65937095
品番
DDL-8464YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)
0.5
光源寿命
50000時間
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、下面カバー付
タイプ
高気密SB形
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
13
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
明るさ
白熱灯80W相当
適合ランプ
LED 7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
490
注意
※調光器併用不可