ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65937174 品番DDL-8785WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル(透明) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.4 光源寿命60000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、制御レンズ付 タイプCOBタイプ高気密SB形H5000用 定格電圧(V)AC100 容量(VA)9 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)520 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.2W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする