消費電力(W)7.6
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル(透明)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)0.4
光源寿命60000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、制御レンズ付
タイプCOBタイプ高気密SB形H3500用
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)天井:5〜25
色(本体)白
光束(Lm)810
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 7.6W 温白色 3500K
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否