ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65937278 品番DDL-8789WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ87×埋込穴75×埋込深80 質量(kg)0.3 光源寿命60000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付 タイプCOBタイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)9 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.2W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65937278 DDL-8789WW 57298958 DDL-6222WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする