消費電力(W)7.6
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ87×埋込穴75×埋込深80
質量(kg)0.3
光源寿命60000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付
タイプCOBタイプ高気密SB形
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)天井:5〜25
色(本体)白
光束(Lm)630
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 7.6W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否