誘導灯/片面型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65937427 品番DEG-36851
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)2.7 仕様自己点検機能付、蓄電池付(2.4V・0.7AH)、公共施設用(SH1-FBF20-BL・SH1-FSF20-BL)、型式認定番号1AM111-3209、パネル別売 材質ポリカーボネート 白 寸法(mm)幅218×高241×厚48 質量(kg)0.8 タイプ片面型 B級・BL形(20B形) 光源寿命60000時間 容量(VA)5.4 適合ランプLED 2.7W非常時 LED2.7W点灯 昼白色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65937427 DEG-36851 81362577 DEG-36851E 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする