超硬ソリッドキーシードカッター C-KC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65939066 品番 C-KC 12X2.5
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 刃数8 全長(mm)85 首径(mm)5 柄径(Φmm)10 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート 刃幅(mm)2.5 首長(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする