DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65941943
品番
DPN-38311Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.5
材質
陶器 白
質量(kg)
0.9
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
145
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
260
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65941943
DPN-38311Y
63732954
DPN-41156Y
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,900
税込
¥
16,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です