和風小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65942013 品番DPN-38437Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 材質陶器 白 質量(kg)0.9 容量(VA)14 仕様吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用 直径(Φmm)120 高さ(mm)145 電圧(V)AC100 光束(Lm)260 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65942013 DPN-38437Y 63732963 DPN-41157Y ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 14,900 税込16,390 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする