DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942442
品番
DPN-38841Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
和紙
質量(kg)
0.5
容量(VA)
9
仕様
コードハンガー付
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
高さ(mm)
450
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
380
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可※本体とカバーは別梱包となります。