小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4 注文コード65942835 品番DPN-39054Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は消費電力など202種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4 材質アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス イエロー(リブ入) 質量(kg)0.4 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用 直径(Φmm)90 高さ(mm)235 電圧(V)AC100 光束(Lm)130 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED 4W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする