DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65943036
品番
DPN-39178Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
陶器 青
質量(kg)
1.2
容量(VA)
7
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
145
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可