小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65943377 品番DPN-39347Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は消費電力など202種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板 白塗装、ガラス 透明(泡入) 質量(kg)0.6 容量(VA)7 仕様下面開放、吊高さ調節可能 直径(Φmm)150 高さ(mm)170 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLEDシャンデリア球タイプ 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする